K0122.2081X25 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.2081X25
Rubix:113448
EAN:4059245090365
K0122.2081X25 Klemmhebel Gr.2 M8X25

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.2081X25 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung94 g
Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Höhe65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
5,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser des Drahtes

13,5 mm

Länge

25 mm

Höhe

65 mm