K0122.2086X30 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.2086X30
Rubix:928722
EAN:4059245090778
K0122.2086X30 Klemmhebel Gr.2 M8X30

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes8 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge65 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.2086X30 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung93 g
Durchmesser des Drahtes8 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge65 mm
Höhe42,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
7,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

8 mm

Länge

Select...

Höhe

42,5 mm