K0122.1061X45 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.1061X45
Rubix:138641
EAN:4059245089468
K0122.1061X45 Klemmhebel Gr.1 M6X45

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.1061X45 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung42 g
Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge45 mm
Höhe14 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

6 mm

Länge

45 mm

Höhe

14 mm