GN101-25-M12-32-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 101-25-M12-32-SW
Rubix:90838
Hersteller:GN 101-25-M12-32-SW
EAN:4045525009424
GN101-25-M12-32-SW Klemmhebel verstellbar mit Schraube schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes25 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN101-25-M12-32-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 101 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht209 g
Durchmesser des Drahtes25 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge32 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
9,25 exkl. MwSt.
/ Stück
11,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

32 mm

Höhe