K0122.1056X10 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.1056X10
Rubix:928635
EAN:4059245089307
K0122.1056X10 Klemmhebel Gr.1 M5X10

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.1056X10 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung35 g
Durchmesser des Drahtes5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Höhe31 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

5 mm

Länge

40 mm

Höhe

31 mm