K0122.1051 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.1051
Rubix:109846
EAN:4059245084890
K0122.1051 Klemmhebel Gr.1 M5

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.1051 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung33 g
Durchmesser des Drahtes5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Höhe31 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Höhe

Select...