K0752.20627X15 Klemmhebel, GR.2, Stahl
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0752.20627X15
Rubix:1937740
EAN:4059245082711



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.20627X15 Klemmhebel, GR.2, Stahl
WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 98 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 15 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Länge
15 mm