Referenzen
Kipp:K0121.1110X30
Rubix:329152
EAN:4059245081462



Dokumente
Produktdetails : K0121.1110X30 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl
WERKSTOFF: Griffhebel aus Edelstahl 1.4308. Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 240 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage