GN300.1-63-M8-40-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-63-M8-40-SW
Rubix:91153
Hersteller:GN 300.1-63-M8-40-SW
EAN:4045525161825
GN300.1-63-M8-40-SW Klemmhebel verstellbar Edelstahl schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-63-M8-40-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Höhe45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
8,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser des Drahtes

63 mm

Material/Verarbeitung

Länge

40 mm

Höhe

45 mm