K0252.2051X40 Klemmhebel, ECO, GR.2, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0252.2051X40
Rubix:3738513
EAN:4059245197002



Dokumente
Produktdetails : K0252.2051X40 Klemmhebel, ECO, GR.2, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. | HINWEIS: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: Eco
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage