K0117.2083X40 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, schwarz und silber, Gewindeeinsatz Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0117.2083X40
Rubix:329084
EAN:4059245080663
K0117.2083X40 Klemmhebel Gr.2 M8x40 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes8 mm
Länge64 mm
Höhe45,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0117.2083X40 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung90 g
Durchmesser des Drahtes8 mm
Länge64 mm
Höhe45,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge