GN212.3-28-M12-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Innengewinde, Stahl

Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 212.3-28-M12-E
Rubix:104017
Hersteller:GN 212.3-28-M12-E
EAN:4045525090958
GN212.3-28-M12-E Spannhebel verstellbar schräg

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes48,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN212.3-28-M12-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Innengewinde, Stahl


Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht261 g
Durchmesser des Drahtes48,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge28 mm
Höhe48,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
15,76 exkl. MwSt.
/ Stück
18,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe