K0116.5123X80 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.5123X80
Rubix:329013
EAN:4059245079957
K0116.5123X80 Klemmhebel Gr.5 M12x80

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes12 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.5123X80 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung388 g
Durchmesser des Drahtes12 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Höhe84 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
10,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

12 mm

Länge

80 mm

Höhe

84 mm