K0175.512002 Klemmhebel, unverstellbar, GR.5, Kunststoff

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0175.512002
Rubix:328264
EAN:4059245071616
K0175.512002 Klemmhebel unverstellbar Gr.5

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes12 mm
Länge110 mm
Höhe63 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0175.512002 Klemmhebel, unverstellbar, GR.5, Kunststoff


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann. | AUSFÜHRUNG 1: unverstellbar | AUSFÜHRUNG 2: Innenvierkant

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung45 g
Durchmesser des Drahtes12 mm
Länge110 mm
Höhe63 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
3,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge