GN300-63-M10-50-RS Klemmhebel, verstellbar, rot, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300-63-M10-50-RS
Rubix:352526
Hersteller:GN 300-63-M10-50-RS
EAN:4045525006997
GN300-63-M10-50-RS Klemmhebel verstellbar mit Schraube rot

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-63-M10-50-RS Klemmhebel, verstellbar, rot, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht101 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Höhe45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,39 exkl. MwSt.
/ Stück
6,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

50 mm

Höhe