K0175.308002 Klemmhebel, unverstellbar, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0175.308002
Rubix:328256
EAN:4059245071531
K0175.308002 Klemmhebel unverstellbar Gr.3

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes8 mm
Länge91 mm
Höhe45 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0175.308002 Klemmhebel, unverstellbar, GR.3, Kunststoff


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann. | AUSFÜHRUNG 1: unverstellbar | AUSFÜHRUNG 2: Innenvierkant

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung15 g
Durchmesser des Drahtes8 mm
Länge91 mm
Höhe45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
1,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge