GN125-45-M16-D Flachspannhebel, verstellbar, mit Innengewinde, gerade

Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 125-45-M16-D
Rubix:106267
Hersteller:GN 125-45-M16-D
EAN:4045525042612
GN125-45-M16-D Flachspannhebel verstellbar gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes31,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN125-45-M16-D Flachspannhebel, verstellbar, mit Innengewinde, gerade


Flachspannhebel GN 125 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht406 g
Durchmesser des Drahtes31,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge45 mm
Höhe60 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
23,81 exkl. MwSt.
/ Stück
28,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe