K0175.310001 Klemmhebel, unverstellbar, GR.3, Kunststoff
Klemmhebel unverstellbar mit Passbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0175.310001
Rubix:328258
EAN:4059245071555



Dokumente
Produktdetails : K0175.310001 Klemmhebel, unverstellbar, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau chromatiert.Hinweis: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Klemmhebel unverstellbar mit Passbohrung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Modell | 175,310001 |
| Länge | 22 mm |
| Farbe | schwarz |
| Größe | 3 |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage