K0175.410002 Klemmhebel, unverstellbar, GR.4, Kunststoff
Klemmhebel unverstellbar mit Innenvierkant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0175.410002
Rubix:328260
EAN:4059245071579



Dokumente
Produktdetails : K0175.410002 Klemmhebel, unverstellbar, GR.4, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau chromatiert.Hinweis: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Klemmhebel unverstellbar mit Innenvierkant
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Modell | 175,410002 |
| Länge | 26 mm |
| Farbe | schwarz |
| Größe | 4 |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen