K0269.2081X40 Klemmhebel, GR.2, Kunststoff

Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.2081X40
Rubix:144337
EAN:4059245105267
K0269.2081X40 Klemmhebel Gr.2 M8x40

Technische Zusammenfassung

Modell0269.2081x40
Länge40 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0269.2081X40 Klemmhebel, GR.2, Kunststoff


Der Novo·Grip Klemmhebel ist für viele immer wieder das Schlüsselerlebnis für sicheres und komfortables Greifen. Mit ihm lösen Sie fast jedes Bedien- und Feststellungsproblem zukunftsweisend und leistungsfähig.Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0269.1051X40 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung44 g
Modell0269.2081x40
Länge40 mm
Farbeschwarz
Größe2
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,21 exkl. MwSt.
/ Stück
5,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std