K0175.516000 Klemmhebel, unverstellbar, GR.5, Kunststoff
Klemmhebel unverstellbar mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0175.516000
Rubix:328265
EAN:4059245071623



Dokumente
Produktdetails : K0175.516000 Klemmhebel, unverstellbar, GR.5, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau chromatiert.Hinweis: Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Klemmhebel unverstellbar mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
|---|---|
| Modell | 175,516 |
| Länge | 31 mm |
| Farbe | schwarz |
| Größe | 5 |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen