K0116.1043 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0116.1043
Rubix:328764
EAN:4059245077489



Dokumente
Produktdetails : K0116.1043 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0116.4103Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Modell | 116,1043 |
| Länge | 24,5 mm |
| Farbe | grau |
| Größe | 1 |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage