K0252.3081X20 Klemmhebel, ECO, GR.3, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0252.3081X20
Rubix:3012436
EAN:4059245197163



Dokumente
Produktdetails : K0252.3081X20 Klemmhebel, ECO, GR.3, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. | HINWEIS: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: Eco
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage