GN300-78-M12-32-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300-78-M12-32-SR
Rubix:795428
Hersteller:GN 300-78-M12-32-SR
EAN:4045525833609
GN300-78-M12-32-SR Verstellbarer Klemmhebel mit Schraube, silber

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-78-M12-32-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge32 mm
Höhe54 mm
Zolltarifcode84879090
6,54 exkl. MwSt.
/ Stück
7,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

32 mm

Höhe