K0752.51227 Klemmhebel Gr.5 M12 Stahl, Rot RAL3003
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0752.51227
Rubix:3530793
EAN:4059245082223



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 49 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.51227 Klemmhebel Gr.5 M12 Stahl, Rot RAL3003
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06442-1051Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 399 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 49 mm |
| Höhe | 77,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage