K0752.31027 Klemmhebel, GR.3, Stahl
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0752.31027
Rubix:3273259
EAN:4059245082162



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 37 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.31027 Klemmhebel, GR.3, Stahl
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06442-1051Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 147 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 37 mm |
| Höhe | 58,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort