GN604.1-44-M6-32-OR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff

Verstellbbare Klemmhebel Edelstahl-Gewindeschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 604.1-44-M6-32-OR
Rubix:644397
Hersteller:GN 604.1-44-M6-32-OR
EAN:4045525674004
GN604.1-44-M6-32-OR Klemmhebel Edelstahl orange Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN604.1-44-M6-32-OR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Höhe30,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,25 exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe