K0752.4121X45 Klemmhebel, GR.4, Stahl
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0752.4121X45
Rubix:1937905
EAN:4059245083909



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 45 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.4121X45 Klemmhebel, GR.4, Stahl
Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen.
Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 298 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 45 mm |
| Höhe | 67,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Länge
45 mm