K0752.1061X40 Klemmhebel, GR.1, Stahl

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0752.1061X40
Rubix:1937860
EAN:4059245082490
K0752.1061X40 Klemmhebel Gr.1 M06X40 Stahl, Schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0752.1061X40 Klemmhebel, GR.1, Stahl


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung46 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Höhe34 mm
HerkunftslandDE
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

40 mm

Höhe