Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 503-80-M12-50-SW, Material/Verarbeitung: Plastik

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 503-80-M12-50-SW
Rubix:356292
Hersteller:503-80-M12-50-SW
GN503-80-M12-50-SW Klemmhebel mit Ausrastknopf schwarz Elesa
Technische Zusammenfassung
Durchmesser des Drahtes80 mm
Material/Verarbeitungplastik
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN503-80-M12-50-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf, Kunststoff


Verstellbare Klemmhebel GN 503 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Die Gewindebuchse ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht82 g
Durchmesser des Drahtes80 mm
Material/Verarbeitungplastik
Länge50 mm
Höhe54 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,06 exkl. MwSt.
/ Stück
4,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

50 mm

Höhe

Wählen Sie Varianten (50)