K0123.93101X25 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0123.93101X25
Rubix:940623
EAN:4059245099177



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0123.93101X25 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckgus nach DIN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.92081X30 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.3 M10X25 mit Schutzkappe Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 150 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 41,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage