GN212.3-33-M14-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Innengewinde, Stahl

Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 212.3-33-M14-E
Rubix:795845
Hersteller:GN 212.3-33-M14-E
EAN:4045525091320
GN212.3-33-M14-E Verstellbarer Spannhebel, schräg

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes55 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN212.3-33-M14-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Innengewinde, Stahl


Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht381 g
Durchmesser des Drahtes55 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge33 mm
Höhe55 mm
Zolltarifcode84879059
19,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe