K0122.2082 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.2082
Rubix:136095
EAN:4059245085057
K0122.2082 Klemmhebel Gr.2 M8

Technische Zusammenfassung

Modell122,2082
Länge28,5 mm
Farbeorange
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.2082 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.1041Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung81 g
Modell122,2082
Länge28,5 mm
Farbeorange
Größe2
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
5,09 exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen