K0126.10601X30 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0126.10601X30
Rubix:978316
EAN:4059245115105
K0126.10601X30 Klemmhebel 2K Kakadu Gr.1 M6X30 schwarzgrau, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Modell0126.10601x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0126.10601X30 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0126.10501X10 (Länge mit L angeben)Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel 2K Kakadu Gr.1 M6X30 schwarzgrau, Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung21 g
Modell0126.10601x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
6,20 exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage