K0269.1051X20 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff

Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.1051X20
Rubix:329771
EAN:4059245103546
K0269.1051X20 Klemmhebel Gr.1 M5x20

Technische Zusammenfassung

Modell0269.1051x20
Länge20 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0269.1051X20 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff


Der Novo·Grip Klemmhebel ist für viele immer wieder das Schlüsselerlebnis für sicheres und komfortables Greifen. Mit ihm lösen Sie fast jedes Bedien- und Feststellungsproblem zukunftsweisend und leistungsfähig.Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0269.1051X40 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung16 g
Modell0269.1051x20
Länge20 mm
Farbeschwarz
Größe1
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
3,25 exkl. MwSt.
/ Stück
3,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std