K0270.71310 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.71310
Rubix:3739943
EAN:4059245211920
KLEMMHEBEL GR.3 M10 EDELSTAHL SCHWARZGRAU, MIT DRUCKKNOPF ROT

Technische Zusammenfassung

Modell270,7131
Länge38,5 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.71310 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.3, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0270.71104 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung50 g
Modell270,7131
Länge38,5 mm
Farbeschwarz
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
7,00 exkl. MwSt.
/ Stück
8,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage