K0121.1108 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0121.1108
Rubix:329141
EAN:4059245081257
K0121.1108 Klemmhebel Stahl Gr.1 M8 Niro

Technische Zusammenfassung

Modell121,1108
Länge41 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0121.1108 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl


Werkstoff: Griffhebel aus Edelstahl 1.4308.
Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06440-1108Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlklemmhebel mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung213 g
Modell121,1108
Länge41 mm
Größe1
Werkstoffedelstahl
Gewinde8 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
32,64 exkl. MwSt.
/ Stück
38,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen