K0270.73310X40 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.73310X40
Rubix:3740936
EAN:4059245217083
KLEMMHEBEL GR.3 M10X40 EDELSTAHL ROT, MIT DRUCKKNOPF SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Modell0270.73310x40
Länge40 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.73310X40 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.3, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06611-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung77 g
Modell0270.73310x40
Länge40 mm
Farberot
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
8,22 exkl. MwSt.
/ Stück
9,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage