K0269.73208X20 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.73208X20
Rubix:3738397
EAN:4059245214792
KLEMMHEBEL GR.2 M8X20 VERKEHRSROT MIT DRUCKKNOPF SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Modell0269.73208x20
Länge20 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0269.73208X20 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06610-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung38 g
Modell0269.73208x20
Länge20 mm
Farberot
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
3,88 exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage