K0270.71106X20 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.1, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.71106X20
Rubix:3740117
EAN:4059245215706
KLEMMHEBEL GR.1 M6X20 EDELSTAHL SCHWARZGRAU, MIT DRUCKKNOPF ROT

Technische Zusammenfassung

Modell0270.71106x20
Länge20 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.71106X20 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.1, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06611-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung17 g
Modell0270.71106x20
Länge20 mm
Farbeschwarz
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
5,18 exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage