K0269.41287X30 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0269.41287X30
Rubix:330253
EAN:4059245108855



Dokumente
Produktdetails : K0269.41287X30 Klemmhebel, GR.4, Kunststoff
Der Novo·Grip Klemmhebel ist für viele immer wieder das Schlüsselerlebnis für sicheres und komfortables Greifen. Mit ihm lösen Sie fast jedes Bedien- und Feststellungsproblem zukunftsweisend und leistungsfähig.Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0269.1051X40 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 122 g |
|---|---|
| Modell | 0269.41287x30 |
| Länge | 30 mm |
| Farbe | blau |
| Größe | 4 |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage