K0117.2063X50 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0117.2063X50
Rubix:329071
EAN:4059245080533



Dokumente
Produktdetails : K0117.2063X50 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0117.1051X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Modell | 0117.2063x50 |
| Länge | 50 mm |
| Farbe | grau |
| Größe | 2 |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen