K0122.41027X30 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0122

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.41027X30
Rubix:928820
EAN:4059245092482
K0122.41027X30 Klemmhebel Gr.4 M10X30

Technische Zusammenfassung

Modell0122.41027x30
Länge30 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.41027X30 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.4 M10X30

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung233 g
Modell0122.41027x30
Länge30 mm
Farberot
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
7,03 exkl. MwSt.
/ Stück
8,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage