K0270.1061X30 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff
Klemmhebel Kunststoff, mit Außengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0270.1061X30
Rubix:116690
EAN:4059245110629



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0270.1061X30 Klemmhebel, GR.1, Kunststoff
Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen.
Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 33,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage