K0123.20627X20 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0123

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0123.20627X20
Rubix:929055
EAN:4059245096671
K0123.20627X20 Klemmhebel Gr.2 M6X20 - Edelstahl
Technische Zusammenfassung
Modell0123.20627x20
Länge20 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0123.20627X20 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.1051X25 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.2 M6X20 - Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung84 g
Modell0123.20627x20
Länge20 mm
Farberot
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,62 exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen