K0123.1063X40 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0123

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0123.1063X40
Rubix:929045
EAN:4059245096503
K0123.1063X40 Klemmhebel Gr.1 M6X40 - Edelstahl
Technische Zusammenfassung
Modell0123.1063x40
Länge40 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0123.1063X40 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.1051X25 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.1 M6X40 - Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung39 g
Modell0123.1063x40
Länge40 mm
Farbegrau
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage