K0123.10527X15 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0123

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.10527X15
Rubix:929022
EAN:4059245096091
K0123.10527X15 Klemmhebel Gr.1 M5X15 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Modell0123.10527x15
Länge15 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0123.10527X15 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.1051X25 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.1 M5X15 - Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung35 g
Modell0123.10527x15
Länge15 mm
Farberot
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
6,13 exkl. MwSt.
/ Stück
7,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen