K0122.5123X60 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss
Klemmhebel K0122
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.5123X60
Rubix:928907
EAN:4059245093946



Dokumente
Produktdetails : K0122.5123X60 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.5 M12X60
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 375 g |
|---|---|
| Modell | 0122.5123x60 |
| Länge | 60 mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen