K0122.2103X50 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0122

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.2103X50
Rubix:659136
EAN:4059245091218
K0122.2103X50 Klemmhebel Gr.2 M10X50

Technische Zusammenfassung

Modell0122.2103x50
Länge50 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.2103X50 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung113 g
Modell0122.2103x50
Länge50 mm
Farbegrau
Größe2
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
5,78 exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen