Referenzen
Kipp:K0120.212X35
Rubix:329170
EAN:4059245081691



Dokumente
Produktdetails : K0120.212X35 Klemmhebel, GR.2, Stahl
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0120.110X30 (Länge L mit angeben)Hinweis: Fehlende Maße siehe Stahlklemmhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlklemmhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 459 g |
|---|---|
| Modell | 0120.212x35 |
| Länge | 35 mm |
| Farbe | grau |
| Größe | 2 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage